Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate întrerupător QMARK CDFDS 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897

QMARK Unitate întrerupător de deconectare CDFDS 277v 60 Hz

În stoc
Element: AC8CZY Model: CDFDSCrucea Ref: 39K897

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€491.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați comutatorul
Amplificatoare AC30
Hz60
Lungime2"
Tip montareUnitate
Fază1
Voltaj277
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8536509065
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACAdâncimeSe potrivește cu KWHzTip montareFazăIntervalul de tensiunePreț
Întrerupător deconectare QMARK DS25 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"3.0 la 15.060-1 sau 3208 la 600€353.85
Unitatea întrerupător de deconectare QMARK MPDS60 montată | AF6QQF 20CA43 MPDS602.5 "602-13/16 "25 la 5050/60Unitate montată1 sau 3208 până la 600 VAC€578.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK Unitate întrerupător de deconectare CDFDS 277v 60 Hz
€491.74 /unitate