Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitatea întrerupător de deconectare QMARK MPDS60 montată | AF6QQF 20CA43

QMARK MPDS60 Unitate întrerupător de deconectare montată

În stoc
Articol: AF6QQF Model: MPDS60Crucea Ref: 20CA43
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
€592.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați comutatorul
Amplificatoare AC60
Adâncime2-13/16 "
Se potrivește cu KW25 la 50
Înălţime2.5 "
Hz50/60
Tip montareUnitate montată
Fază1 sau 3
Tipul comutatoruluiRotary
Intervalul de tensiune208 până la 600 VAC
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.026
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACAdâncimeSe potrivește cu KWHzTip montareFazăIntervalul de tensiunePreț
Întrerupător deconectare QMARK DS25 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"3.0 la 15.060-1 sau 3208 la 600€358.12
Unitate întrerupător QMARK CDFDS 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897 CDFDS1.25 "30--60Unitate1-€492.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK MPDS60 Unitate întrerupător de deconectare montată
€592.57 /unitate