Unitate electrică de încălzire QMARK MUH208 Oțel 1320 Cfm | AF6QPQ 20CA25

QMARK MUH208 Unitate de încălzire electrică Oțel 1320 Cfm

În stoc
Articol: AF6QPQ Model: MUH208Crucea Ref: 20CA25

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,080.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor electric
Flux de aerCfm 1320
Amplificatoare AC56.0
BtuH68,260
Tensiunea bobinei contactorului24
Adâncime12.75 "
Înălţime21.75 "
Aruncare orizontală cu aer41 ft.
Finisajul locuințelorPudră acoperită
Material carcasăOţel
Hz50/60
kW20.0
Max. Înălțimea de montare12 ft.
Tip montarePerete sau tavan, vertical sau orizontal
Fază3
Temp. Creştere48 grade F
Acoperire verticală a podelei40 ft.
Montare verticală H23 ft.
Voltaj208
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8516290090

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereFlux de aerAmplificatoare ACVoltajLăţimeBtuHAdâncimeÎnălţimePreț
Unitate electrică de încălzire QMARK MUH506 Oțel 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 grade FCfm 300048.360026.62 "170,65017.125 "30 "€11,737.69
Unitate electrică de încălzire QMARK MUH508 Oțel 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 grade FCfm 3000139.020826.62 "170,65017.125 "30 "€12,716.37
QMARK MUH0361 Unitate de încălzire electrică Oțel 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH036127 grade FCfm 3502.960014 "10,2397.5 "16 "€1,847.00
QMARK MUH0371 Unitate de încălzire electrică Oțel 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 grade FCfm 35011.027714 "10,2397.5 "16 "€1,348.47
QMARK MUH0561 Unitate de încălzire electrică Oțel 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 grade FCfm 3504.860014 "17,0657.5 "16 "€2,175.54
QMARK MUH0571 Unitate de încălzire electrică Oțel 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 grade FCfm 35018.027714 "17,0657.5 "16 "€1,411.01
QMARK MUH073 Unitate de încălzire electrică Oțel 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 grade FCfm 65021.634719 "25,5987.625 "21.75 "€2,233.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK MUH208 Unitate de încălzire electrică Oțel 1320 Cfm
€6,080.00 /unitate