Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK MET-07264 Sticla de aluminiu 2 uncii argintiu - Pachet De 20 | AC8AYA 39H572

QORPAK MET-07264 Sticla de aluminiu de 2 uncii de argint - Pachet de 20

În stoc
Element: AC8AYA Model: MET-07264Crucea Ref: 39H572
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
€164.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăMetal
Culoare carcasăSilver
Material corpAluminiu
Capacitate2 uncie
Culoare închidereNegru
Material de închiderePolipropilenă
Diametru35mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime65mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub24-410 mm
ModelaGlonţ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS7612901030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterial de bazăCuloare carcasăMaterialGurăDimensiune închidere șurubModelaTipPreț
QORPAK PLC-06596 Sticla 500cc - Pachet De 24 | AC7ZYB 39D748 PLC-06596135mmPlasticclar-Larg45-400 mmRundă-€140.42
QORPAK GLA-00838 Flacon cu gură îngustă de 128 uncii transparent - Pachet De 4 | AD2UEM 3UDJ7 GLA-00838293------Sticla cu gură îngustă€69.10
QORPAK GLC-01429 Flacon cu gură îngustă 3840 ml 128 uncii - Pachet De 4 | AD2WGM 3VDW3 GLC-01429---Termoset / F217 și PTFE---Ulcior€91.62
QORPAK GLC-02234 Flacon 2400 ml 80 uncii transparent - Pachet De 6 | AD2WGT 3VDY3 GLC-02234-------Ulcior€372.50
QORPAK GLC-01098 Sticla 2 uncii - Pachet De 288 | AD4NUU 41W015 GLC-01098---Sticlă----€999.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK MET-07264 Sticla de aluminiu de 2 uncii de argint - Pachet de 20
€164.79 /unitate