Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS250CO Coș conductiv Esd 14-3/4 x 16-1/2 x 7in | AD9GJF 4RR40

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS250CO Coș conductor ESD 14-3/4 x 16-1/2 x 7in

În stoc
Articol: AD9GJF Model: QUS250COCrucea Ref: 4RR40
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
€179.41 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient conductiv ESD
CuloriNegru
Înălţime7"
Înălțimea interioară6.75 "
Lungime interioară14 "
Lățimea interioară14.75 "
Lungime14-3/4 "
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară14.75 "
Lățimea exterioară16.5 "
StilStackable
Rezistivitate la suprafațăMai puțin de 105 Ohmi / mp
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DUS240CO
Lăţime16-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.68
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăStilUtilizați divizorul nr.LăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS239CO Coș conductiv Esd 10-3/4 x 8-1/4 x 7 in | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "StackableMfr. Nr. DUS239CO8-1/4 "10 "6 9 / 16 "€106.27
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS255CO Coș conductiv ESD 16 x 11 x 8 inch Negru | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "StackableMfr. Nr. DUS255CO11 "15.125 "10 "€218.28
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS200CO Coș conductiv ESD 5 x 4-1/8 x 3 inchi Negru | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Stive and HangMfr. Nr. DUS200CO4-1/8 "4.375 "3.437 "€9.09
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSB101CO Coș conductiv Esd 11-5/8 x 4-1/8 x 4 in | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"ÎncadrabilMfr. Nr. DSB101CO4-1/8 "10.25 "3"€31.05
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSB103CO Coș conductiv ESD 17-7/8 x 4-1/8 x 4 in | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"ÎncadrabilMfr. Nr. DSB103CO4-1/8 "16.5 "3"€39.43
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS210CO Coș conductiv ESD 5-3/8 x 4-1/8 x 3 inch Negru | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. Nr. DUS210CO4-1/8 "4.75 "3.437 "€14.29
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS220CO Coș conductiv ESD 7-3/8 x 4-1/8 x 3 inch Negru | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. Nr. DUS220CO4-1/8 "6.75 "3.437 "€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS250CO Coș conductor ESD 14-3/4 x 16-1/2 x 7in
€179.41 /unitate