Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CABLUL RAPID 200205-396-025 Cablu baterie din PVC de 25 ft, dimensiunea firului 1 AWG, 60 V max. Tensiune, roșu | CD2KLJ 5NEY2

QUICK CABLE 200205-396-025 Cablu baterie din PVC de 25 ft, dimensiunea firului 1 AWG, 60 V max. Tensiune, roșu

În stoc
Articol: CD2KLJ Model: 200205-396-025Ref încrucișat: 5NEY2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€234.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu baterie
CuloriRoșu
Material conductorCupru
Materialul izolatorPVC
Max. Voltaj60V
Număr de conductori1
Lungimea bobinei25ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-58 grade până la 221 grade F
Culoarea firuluiRoșu
Dimensiunea firului1AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5775

Variante de produs

ProdusModelCuloriCuloarea firuluiPreț
CABLUL RAPID 200105-396-025 Cablu baterie din PVC de 25 ft, dimensiunea firului 1 AWG, 60 V max. Tensiune, negru | CD2KLH 5NOU9 200105-396-025NegruNegru€234.44
QUICK CABLE 200106-396-025 Cablu baterie, dimensiunea firului 1/0, PVC, torsadat, lungime 25 ft, negru, 1 conductor | CT8KTE 5NEX1 200106-396-025--€307.70
QUICK CABLE 200206-396-025 Cablu baterie, dimensiunea firului 1/0, PVC, torsadat, lungime 25 ft, roșu, 1 conductor | CT8KTF 5NEY3 200206-396-025--€307.70
QUICK CABLE 200104-396-025 Cablu baterie, 2 AWG Dimensiunea firului, PVC, Toronat, Lungime 25 ft, Negru, 1 Conductor | CT8KTG 5NOU8 200104-396-025--€207.01
QUICK CABLE 200107-396-025 Cablu baterie, dimensiunea firului 2/0, PVC, torsadat, lungime 25 ft, negru, 1 conductor | CT8KTH 5NEX2 200107-396-025--€348.08
QUICK CABLE 200207-396-025 Cablu baterie, dimensiunea firului 2/0, PVC, torsadat, lungime 25 ft, roșu, 1 conductor | CT8KTJ 5NEY4 200207-396-025--€348.08
QUICK CABLE 200103-396-025 Cablu baterie, dimensiunea firului 4 AWG, PVC, cu șuvițe, lungime 25 ft, negru, 1 conductor | CT8KTK 5NOU7 200103-396-025--€142.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUICK CABLE 200205-396-025 Cablu baterie din PVC de 25 ft, dimensiunea firului 1 AWG, 60 V max. Tensiune, roșu
€234.44 /unitate