Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 2164 Conector de conducte rigid/emt Oțel | AF7DBL 20VE25

RACO 2164 Conector de conducte rigid/emt Oțel

În stoc
Articol: AF7DBL Model: 2164Crucea Ref: 20VE25
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
€57.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSetați conectorul cu șurub
Dimensiunea conductei3.5 "
Subcategoria conductelorEMT / Conductă rigidă
MaterialOțel zincat
Lungime totală4 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9832
Înălțimea navei (cm)10.64
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCapacitateDimensiunea conducteiLungime totalăLățimea totalăDimensiune de filetDimensiunea comerțuluiTipPreț
RACO 2762 Conector cu șurub de fixare 90 grade 1/2 inch | AF2QEP 6XC48 2762-3.0 cu. în.1 / 2 "1 5 / 16 "---Nu filetat€9.69
RACO 2763 Conector cu șurub de fixare 90 grade 3/4 inch | AF2QEQ 6XC49 2763-3.5 cu. în.3 / 4 "1 13 / 32 "---Nu filetat€28.17
RACO 2140 Oțel de cuplare pentru conducte rigide/emt | AF7DBE 20VE19 2140--2.5 "2 15 / 16 "----€25.26
RACO 2142 Armături pentru conducte Emt Oțel | AF7DBF 20VE20 2142--3"3 35 / 64 "----€32.97
RACO 2144 Screw Emt Connector Steel | AF7DBG 20VE21 2144--3.5 "4 1 / 16 "----€35.31
RACO 2146 Conector de conducte rigid/emt Oțel | AF7DBH 20VE22 2146--4"4 14 / 25 "----€40.29
RACO 2160 Emt Conector șurub de fixare Oțel | AF7DBJ 20VE23 2160--2.5 "2 15 / 16 "----€38.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 2164 Conector de conducte rigid/emt Oțel
€57.09 /unitate