Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 951 Cutie electrică 47 Cu inch 2 Gang | AB9HJG 2DCX3

RACO 951 Cutie electrică 47 Cu inch 2 Gang

În stoc
Articol: AB9HJG Model: 951Crucea Ref: 2DCX3
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
€43.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutieMuchii de colț sudate
Capacitate47.0 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime1-5/8 "
Lungime4.5 "
MaterialOțel galvanizat
Adâncime nominală1.625 "
Lungimea nominală4-1/2 "
Lățimea nominală6 13 / 16 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "3
Număr de eliminări laterale de 1/2 "12
Număr de eliminări înapoi de 3/4 "2
Număr de eliminări laterale de 3/4 "12
Numărul bandelor2
Lăţime6.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialTip cutieCapacitateAdâncime nominalăLățimea nominalăNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Numărul bandelorLăţimePreț
RACO 110 Cutie Electrica Octogon | AB3FGP 1RVT9 110OţelOctogon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"€10.12
RACO 130 Inel de extensie octogonal cutie electrică | AB3FGQ 1RVU1 130OţelInel de extensie octagon15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 Cutie Electrica Octogon Cu Suport | AB3FGR 1RVU2 161OţelOctagon Cu Suport15.5 Cu.In.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 Cutie Electrica Octogon | AB3FGT 1RVU3 175OţelOctogon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 Inel de prelungire a casetei electrice | AB3FGU 1RVU4 203OţelInel de extensie pătrat22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Cutie electrică pătrată cu suport Ts | AB3FGV 1RVU5 235OţelPătrat Cu Suport30.3 Cu.In.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Cutie Electrica Tip Suport Cutie -loc | AB3FGY 1RVU9 228OţelCutie Pătrată Cu Suport21.0 Cu.In.1.5 "4"124"€18.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 951 Cutie electrică 47 Cu inch 2 Gang
€43.91 /unitate