RAE STL-108-F1207 Șablon pentru pavaj aeroport 7 120 inch | AH2JYD 29EP42

RAE STL-108-F1207 Șablon pentru pavaj aeroport 7 120 inch

În stoc
Articol: AH2JYD Model: STL-108-F1207Crucea Ref: 29EP42

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€872.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj aeroport
AdezivNu
Caracter7
Înălțime caracter120 "
Lățimea caracterului35 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală132 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăPreț
RAE STL-108-F1087 Șablon pentru pavaj aeroport 7 108 inch | AH2JWK 29EP02 STL-108-F1087108 "31 "120 "€621.67
RAE STL-108-F1447 Șablon pentru pavaj aeroport 7 144 inch | AH2JZX 29EP82 STL-108-F1447144 "42 "156 "€1,003.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-108-F1207 Șablon pentru pavaj aeroport 7 120 inch
€872.53 /unitate