SNYDER INDUSTRIES 5700102N95705 Rezervor de depozitare cu partea superioară închisă vertical 120 galoane | AF2UCC 6XVT1

SNYDER INDUSTRIES 5700102N95705 Rezervor de depozitare, cu partea superioară închisă, vertical, 120 de galoane

În stoc
Articol: AF2UCC Model: 5700102N95705Crucea Ref: 6XVT1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,115.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de stocare
Conexiune2"
Diametru33 3 / 4 "
Completați Dia de deschidere. (În.)12
Tipul de montajPoliproilenă
Înălţime51.13 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Max. Temp.100 F
Max. Presiune de lucruatmosferic
Rezervor (L)454
Dia fundul rezervorului. (În.)31
Capacitate rezervor120 gal.
Stil rezervorPerete dublu vertical
TipTop închis
Grosimea peretelui1/4 nominal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS3925100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMaterialMax. Temp.Grosimea pereteluiPreț
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95004 Rezervor de stocare Închis Top Orizontal Picior | AC4GMD 2ZRF5 1080000N9500423 "26 "Polietilenă liniară de înaltă densitate130 F1 / 4 "€744.94
SNYDER INDUSTRIES 5710102N95705 Rezervor de depozitare cu partea superioară închisă vertical 150 galoane | AF2UCD 6XVT2 5710102N9570533 3 / 4 "61.625 "Polietilenă de înaltă densitate100 F1/4 nominal€5,674.20
SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Rezervor de depozitare, cu partea superioară închisă, vertical, 275 galoane | AF2UCE 6XVT3 5740102N9570547 "62.5 "Polietilenă de înaltă densitate100 F1/4 nominal€7,312.65
SNYDER INDUSTRIES 5760102N95705 Rezervor de depozitare cu partea superioară închisă vertical 360 galoane | AF2UCF 6XVT4 5760102N9570553 "62.25 "Polietilenă de înaltă densitate100 F1/4 nominal€8,816.76
SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Rezervor de depozitare cu partea superioară închisă verticală 500 galoane | AF2UCG 6XVT5 5780102N9570553 "80.75 "Polietilenă de înaltă densitate100 F1/4 nominal€7,469.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5700102N95705 Rezervor de depozitare, cu partea superioară închisă, vertical, 120 de galoane
€5,115.07 /unitate