Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71224 Zona de șablon pentru trotuar 12 inch | AH2JJJ 29EL45

RAE STL-116-71224 Zona de șablon pentru trotuar 12 inch

În stoc
Articol: AH2JJJ Model: STL-116-71224Crucea Ref: 29EL45
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
€130.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterZonă
Înălțime caracter12 "
Lățimea caracterului42 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală18 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70624 Zona de șablon pentru trotuar 6 inch | AH2JFD 29EK70 STL-116-706246"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71024 Zona de șablon pentru trotuar 10 inch | AH2JGV 29EL09 STL-116-7102410 "35 "116 "42 "€139.46
RAE STL-116-71824 Zona de șablon pentru trotuar 18 inch | AH2JKY 29EL81 STL-116-7182418 "42 "124 "48 "€210.65
RAE STL-116-72424 Zona de șablon pentru trotuar 24 inch | AH2JMM 29EM18 STL-116-7242424 "42 "130 "48 "€235.94
RAE STL-116-73624 Zona de șablon pentru trotuar 36 inch | AH2JPB 29EM54 STL-116-7362436 "44 "148 "50 "€305.19
RAE STL-116-74824 Zona de șablon pentru trotuar 48 inch | AH2JQQ 29EM90 STL-116-7482448 "66 "460 "72 "€602.88
RAE STL-116-79624 Zona de șablon pentru trotuar 96 inch | AH2JTE 29EN27 STL-116-7962496 "88 "4104 "96 "€868.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71224 Zona de șablon pentru trotuar 12 inch
€130.10 /unitate