Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71814 Pavement Stencil Customer 18 inch | AH2JKM 29EL71

RAE STL-116-71814 Pavement Stencil Client 18 inch

În stoc
Articol: AH2JKM Model: STL-116-71814Crucea Ref: 29EL71
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
€308.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterClient
Înălțime caracter18 "
Lățimea caracterului86 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală24 "
Lățimea totală92 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70614 Pavement Stencil Client 6 inch | AH2JET 29EK60 STL-116-706146"38 "112 "44 "€107.64
RAE STL-116-71014 Pavement Stencil Client 10 inch | AH2JGJ 29EK98 STL-116-7101410 "72 "116 "79 "€186.29
RAE STL-116-71214 Pavement Stencil Customer 12 inch | AH2JHY 29EL35 STL-116-7121412 "86 "118 "92 "€209.73
RAE STL-116-72414 Pavement Stencil Customer 24 inch | AH2JMB 29EM08 STL-116-7241424 "86 "130 "92 "€352.03
RAE STL-116-73614 Pavement Stencil Customer 36 inch | AH2JNQ 29EM44 STL-116-7361436 "90 "148 "96 "€468.15
RAE STL-116-74814 Pavement Stencil Customer 48 inch | AH2JQE 29EM80 STL-116-7481448 "138 "860 "144 "€1,130.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71814 Pavement Stencil Client 18 inch
€308.94 /unitate