Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-72405 Pavement Stencil Exit 24 inch | AH2JLR 29EL98

RAE STL-116-72405 Ieșire șablon pentru trotuar 24 inch

În stoc
Element: AH2JLR Model: STL-116-72405Crucea Ref: 29EL98
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
€235.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterIeşire
Înălțime caracter24 "
Lățimea caracterului35.5 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală30 "
Lățimea totală42 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70605 Ieșire șablon pentru trotuar 6 inch | AH2JEH 29EK51 STL-116-706056"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71005 Ieșire șablon pentru trotuar 10 inch | AH2JFZ 29EK89 STL-116-7100510 "30 "116 "36 "€139.46
RAE STL-116-71205 Ieșire șablon pentru trotuar 12 inch | AH2JHN 29EL26 STL-116-7120512 "35 "118 "41 "€130.10
RAE STL-116-71805 Pavement Stencil Exit 18 inch | AH2JKC 29EL62 STL-116-7180518 "35 "124 "41 "€210.65
RAE STL-116-73605 Ieșire șablon pentru trotuar 36 inch | AH2JNF 29EM35 STL-116-7360536 "37 "148 "43 "€305.19
RAE STL-116-74805 Pavement Stencil Exit 48 inch | AH2JPV 29EM71 STL-116-7480548 "57 "460 "63 "€602.88
RAE STL-116-79605 Pavement Stencil Exit 96 inch | AH2JRR 29EN15 STL-116-7960596 "88 "4104 "96 "€891.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-72405 Ieșire șablon pentru trotuar 24 inch
€235.94 /unitate