RAE STL-116-79605 Pavement Stencil Exit 96 inch | AH2JRR 29EN15

RAE STL-116-79605 Ieșire șablon pentru trotuar 96 inch

În stoc
Articol: AH2JRR Model: STL-116-79605Crucea Ref: 29EN15

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€891.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterIeşire
Înălțime caracter96 "
Lățimea caracterului88 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați4
Inălțime totală104 "
Lățimea totală96 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70605 Ieșire șablon pentru trotuar 6 inch | AH2JEH 29EK51 STL-116-706056"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71005 Ieșire șablon pentru trotuar 10 inch | AH2JFZ 29EK89 STL-116-7100510 "30 "116 "36 "€139.46
RAE STL-116-71205 Ieșire șablon pentru trotuar 12 inch | AH2JHN 29EL26 STL-116-7120512 "35 "118 "41 "€130.10
RAE STL-116-71805 Pavement Stencil Exit 18 inch | AH2JKC 29EL62 STL-116-7180518 "35 "124 "41 "€210.65
RAE STL-116-72405 Pavement Stencil Exit 24 inch | AH2JLR 29EL98 STL-116-7240524 "35.5 "130 "42 "€235.94
RAE STL-116-73605 Ieșire șablon pentru trotuar 36 inch | AH2JNF 29EM35 STL-116-7360536 "37 "148 "43 "€305.19
RAE STL-116-74805 Pavement Stencil Exit 48 inch | AH2JPV 29EM71 STL-116-7480548 "57 "460 "63 "€602.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-79605 Ieșire șablon pentru trotuar 96 inch
€891.27 /unitate