RAE STL-116-73604 Pavement Stencil Enter 36 inch | AH2JNE 29EM34

RAE STL-116-73604 Șablon pentru trotuar Enter 36 inch

În stoc
Element: AH2JNE Model: STL-116-73604Crucea Ref: 29EM34

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€305.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterIntrați
Înălțime caracter36 "
Lățimea caracterului55 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală48 "
Lățimea totală61 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70604 Pavement Stencil Enter 6 Inch | AH2JEG 29EK50 STL-116-706046"24 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71004 Pavement Stencil Enter 10 inch | AH2JFY 29EK88 STL-116-7100410 "44 "116 "51 "€139.46
RAE STL-116-71204 Pavement Stencil Enter 12 inch | AH2JHM 29EL25 STL-116-7120412 "53 "118 "59 "€130.10
RAE STL-116-71804 Pavement Stencil Enter 18 inch | AH2JKB 29EL61 STL-116-7180418 "53 "124 "59 "€210.65
RAE STL-116-72404 Pavement Stencil Enter 24 inch | AH2JLQ 29EL97 STL-116-7240424 "53 "130 "59 "€235.94
RAE STL-116-74804 Pavement Stencil Enter 48 inch | AH2JPU 29EM70 STL-116-7480448 "84 "560 "90 "€614.12
RAE STL-116-79604 Pavement Stencil Enter 96 inch | AH2JRQ 29EN14 STL-116-7960496 "112 "5104 "120 "€1,086.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-73604 Șablon pentru trotuar Enter 36 inch
€305.19 /unitate