RAE STL-116-74821 Șablon pentru trotuar dreapta 48 inch | AH2JQM 29EM87

RAE STL-116-74821 Șablon pentru trotuar dreapta 48 inch

În stoc
Articol: AH2JQM Model: STL-116-74821Crucea Ref: 29EM87

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€733.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterDreapta
Înălțime caracter48 "
Lățimea caracterului75 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați5
Inălțime totală60 "
Lățimea totală81 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70621 Șablon pentru trotuar dreapta 6 inch | AH2JFA 29EK67 STL-116-706216"19 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71021 Șablon pentru trotuar dreapta 10 inch | AH2JGR 29EL06 STL-116-7102110 "39 "116 "45 "€139.46
RAE STL-116-71221 Șablon pentru trotuar dreapta 12 inch | AH2JJF 29EL42 STL-116-7122112 "46 "118 "52 "€130.10
RAE STL-116-71821 Șablon pentru trotuar dreapta 18 inch | AH2JKV 29EL78 STL-116-7182118 "46 "124 "52 "€210.65
RAE STL-116-72421 Șablon pentru trotuar dreapta 24 inch | AH2JMJ 29EM15 STL-116-7242124 "46 "130 "52 "€235.94
RAE STL-116-73621 Șablon pentru trotuar dreapta 36 inch | AH2JNY 29EM51 STL-116-7362136 "49 "148 "55 "€305.19
RAE STL-116-79621 Șablon pentru trotuar dreapta 96 inch | AH2JTB 29EN24 STL-116-7962196 "112 "5104 "120 "€1,086.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-74821 Șablon pentru trotuar dreapta 48 inch
€733.99 /unitate