RAE STL-116-74837 Șablon pentru trotuar Mph 48 inch | AH2JRD 29EN03

RAE STL-116-74837 Șablon pentru trotuar Mph 48 inch

În stoc
Articol: AH2JRD Model: STL-116-74837Crucea Ref: 29EN03

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€554.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterMPH
Înălțime caracter48 "
Lățimea caracterului48 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați3
Inălțime totală60 "
Lățimea totală54 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-79637 Șablon pentru trotuar Mph 96 inch | AH2JTL 29EN33 STL-116-7963796 "64 "104 "72 "€666.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-74837 Șablon pentru trotuar Mph 48 inch
€554.23 /unitate