RAE STL-116-79637 Șablon pentru trotuar Mph 96 inch | AH2JTL 29EN33

RAE STL-116-79637 Șablon pentru trotuar Mph 96 inch

În stoc
Articol: AH2JTL Model: STL-116-79637Crucea Ref: 29EN33

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€666.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterMPH
Înălțime caracter96 "
Lățimea caracterului64 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați3
Inălțime totală104 "
Lățimea totală72 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-74837 Șablon pentru trotuar Mph 48 inch | AH2JRD 29EN03 STL-116-7483748 "48 "60 "54 "€554.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-79637 Șablon pentru trotuar Mph 96 inch
€666.56 /unitate