RAE STL-116-79607 Pavement Stencil Drive 96 inch | AH2JRU 29EN17

RAE STL-116-79607 Unitate de șablon pentru trotuar 96 inch

În stoc
Element: AH2JRU Model: STL-116-79607Crucea Ref: 29EN17

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,086.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterConduce
Înălțime caracter96 "
Lățimea caracterului112 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați5
Inălțime totală104 "
Lățimea totală120 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70607 Unitate de șablon pentru trotuar 6 inch | AH2JEK 29EK53 STL-116-706076"19 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71007 Unitate de șablon pentru trotuar 10 inchi | AH2JGB 29EK91 STL-116-7100710 "39 "116 "45 "€139.46
RAE STL-116-71207 Unitate de șablon pentru trotuar 12 inch | AH2JHQ 29EL28 STL-116-7120712 "46 "118 "52 "€132.93
RAE STL-116-71807 Pavement Stencil Drive 18 inch | AH2JKE 29EL64 STL-116-7180718 "46 "124 "52 "€210.65
RAE STL-116-72407 Pavement Stencil Drive 24 inch | AH2JLU 29EM01 STL-116-7240724 "46 "130 "52 "€235.94
RAE STL-116-73607 Unitate pentru șablon pentru trotuar 36 inch | AH2JNH 29EM37 STL-116-7360736 "49 "148 "55 "€305.19
RAE STL-116-74807 Pavement Stencil Drive 48 inch | AH2JPX 29EM73 STL-116-7480748 "75 "560 "81 "€711.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-79607 Unitate de șablon pentru trotuar 96 inch
€1,086.01 /unitate