Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-WH-STK Tub termocontractabil 0.046 inci diametru interior alb 4 picioare Pk 25 | AF7RLW 22KY46

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-WH-STK Tub termocontractabil cu diametru interior de 0.046 inchi, alb, 4 picioare, buc. 25

În stoc
Element: AF7RLW Model: CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKCrucea Ref: 22KY46
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
€23.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
CuloriAlb
ID după reducere0.23 "
ID înainte de micșorare0.046 "
Lungime4ft
MaterialPoliolefină flexibilă
Max. Voltaj600V
Raport de reducere2:1
Reducere temp.203 grade F
Temp. Gamă-67 grade până la 275 grade F
Grosimea peretelui după micșorare0.016 "
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmă32-30 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)0.12
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)0.12
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelCuloriID după reducereID înainte de micșorareLungimeGrosimea peretelui după micșorareGama de sârmăPkg. Cant.Preț
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-BK-3K Tub termocontractabil 0.046 inch Diametru interior Negru 3000 de picioare | AF7RLY 22KY48 CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KNegru0.23 "0.046 "3000ft0.016 "32-30 AWG1€365.90
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K Tub termocontractabil 0.046 inchi diametru interior transparent 3000 de picioare | AF7RLZ 22KY49 CPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3Kclar0.23 "0.046 "3000ft0.016 "32-30 AWG1€405.54
RAYCHEM CPGI-RNF-100-1/16-BU-STK Tub termocontractabil 0.063 inch Diametru interior Albastru 4 picioare Pk25 | AF7RME 22KY54 CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKAlbastru0.031 "0.063 "4ft0.017 "30-28 AWG25€24.02
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 Tub termocontractabil 0.093 inci diametru interior roșu 25 picioare | AF7RNJ 22KY82 CPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25Roșu0.046 "0.093 "25ft0.02 "28-26 AWG1€3.44
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK Tub termocontractabil 0.375 inci diametru interior verde 4 picioare Pk 25 | AF7RRT 22KZ65 CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STKVerde0.187 "0.375 "4ft0.025 "12-8 AWG25€27.54
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-WH-STK Tub termocontractabil 0.375 inci diametru interior alb 4 picioare Pk 25 | AF7RRV 22KZ67 CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKAlb0.187 "0.375 "4ft0.025 "12-8 AWG25€27.54
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK Tub termocontractabil 0.375 inch Diametru interior galben 4 picioare Pk 25 | AF7RRW 22KZ68 CPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STKGalben0.187 "0.375 "4ft0.025 "12-8 AWG25€27.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-WH-STK Tub termocontractabil cu diametru interior de 0.046 inchi, alb, 4 picioare, buc. 25
€23.51 /ambalaj