Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RECOIL 44045 Robinet de mână 1/4-28unf Neacoperit | AE6ZKJ 5WA45

RECOIL 44045 Robinet de mână 1/4-28unf Neacoperit

În stoc
Articol: AE6ZKJ Model: 44045Crucea Ref: 5WA45
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
€29.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2 23 / 32 "
Smoală28
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207406000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
RECOIL 43045 Robinet de mână 1/4-20unc Neacoperit | AB9XMT 2G948 43045UNC32 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "€26.81
RECOIL 43055 Robinet de mână 5/16-18unc Neacoperit | AB9XMU 2G950 43055UNC32 15 / 16 "18H30.381 "5 / 16 "1.25 "€28.81
RECOIL 43065 Robinet de mână 3/8-16unc Neacoperit | AB9XMV 2G952 43065UNC33.156 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€35.67
RECOIL 43085 Robinet de mână 1/2-13unc Neacoperit | AB9XMW 2G954 43085UNC33.59313H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "€48.23
RECOIL 43105 Robinet de mână 5/8-11unc Neacoperit | AB9XMX 2G956 43105UNC34.25 "11H30.542 "5 / 8 "2"€75.50
RECOIL 43125 Robinet de mână 3/4-10unc Neacoperit | AB9XMY 2G958 43125UNC34 11 / 16 "10H30.59 "3 / 4 "2 7 / 32 "€92.70
RECOIL 45065 Robinet de mână M6 x 1 Neacoperit | AB9XMZ 2G960 45065Aspru32 53 / 64 "1.00mmD38mmM655 / 64 "€26.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RECOIL 44045 Robinet de mână 1/4-28unf Neacoperit
€29.12 /unitate