Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT HV216585004 Cablu supapă de închidere a gazului 1 1/2 inch | AC2MGT 2LBH2

RED HAT HV216585004 Cablu supapă de închidere gaz 1 1/2 inch

În stoc
Element: AC2MGT Model: HV216585004Crucea Ref: 2LBH2
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
€1,101.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de închidere a gazului
Material corpAluminiu
ConfiguraţieÎn mod normal închis
Metoda de controlEliberarea cablului pentru închidere
Material discBNR
Înălţime7.187 "
Max. Temperatura fluidului132 grade F
Orificiu Dia.1.625 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Material sigiliuBNR
Material de primăvară302 oțel inoxidabil
Materialul tubuluiOțel inoxidabil 430F
Proiectarea supapelor2-Way
Lăţime5.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.56
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Factor de debit Cv (38)
    • Diferențial PSI Max. (5)
    • Diferențial PSI Min. (0)

Variante de produs

ProdusModelOrificiu Dia.Dimensiunea conducteiLăţimePreț
RED HAT HV216585002 Cablu supapă de închidere a gazului de eliberare 1 in | AC2MGQ 2LBG9 HV2165850021.625 "1"5.38 "€991.05
RED HAT HV216585003 Cablu supapă de închidere a gazului de eliberare 1 1/4 in | AC2MGR 2LBH1 HV2165850031.625 "1.25 "5.38 "€1,006.79
RED HAT HV216585005 Cablu supapă de închidere a gazului de eliberare 2 in | AC2MGU 2LBH3 HV2165850052-3/32 "2"6 5 / 16 "€1,289.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT HV216585004 Cablu supapă de închidere gaz 1 1/2 inch
€1,101.16 /unitate