Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD HN-1222 Ancoră pentru mâneci, 25 buc | AC8GML 3A476

RED HEAD HN-1222 Ancoră manșon, 25 buc

În stoc
Element: AC8GML Model: HN-1222Crucea Ref: 3A476
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
€60.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei2.25 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru3 / 8 "
Min. Încorporare1.875 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5000
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.43
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD HN-1222 Ancoră manșon, 25 buc
€60.38 /ambalaj