Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD LDT-1230 Anchor, Structural, 25Pk | AD6WCZ 4BU98

RED HEAD LDT-1230 Ancoră, structurală, 25 buc

În stoc
Articol: AD6WCZ Model: LDT-1230Crucea Ref: 4BU98
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
€152.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare structural
Ancoră Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului7 / 16 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime3"
MaterialOțel călit
Max. Grosimea de lucru1 / 2 "
Min. Încorporare2"
TipFiletarea de sine
Forfecare finală (Lb.)7380
Tensiunea finală (lbs.)5644

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.11
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318145080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD LDT-1230 Ancoră, structurală, 25 buc
€152.16 /ambalaj