Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD LDT-3816 Ancoră, structurală, 50 buc | AD6WCU 4BU93

RED HEAD LDT-3816 Ancoră, structurală, 50 buc

În stoc
Articol: AD6WCU Model: LDT-3816Crucea Ref: 4BU93
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
€127.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare structural
Ancoră Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime1.75 "
MaterialOțel călit
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare1.5 "
TipFiletarea de sine
Forfecare finală (Lb.)3400
Tensiunea finală (lbs.)1900

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158069
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD LDT-3816 Ancoră, structurală, 50 buc
€127.75 /ambalaj