Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD RL-14 Drop-In Anchor, Steel, 3/8 Inch Dia., 100PK | CG8YQV 2G474

RED HEAD Ancoră RL-14, oțel, 3/8 inch dia., 100 buc

În stoc
Articol: CG8YQV Model: RL-14Crucea Ref: 2G474
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
€111.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei1"
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.1 / 4 în
Dimensiunea burghiului3 / 8 în
Instrumente de acționare3A497
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Min. Adâncimea găurii1 în
Adâncimea firului3 / 8 "
Dimensiune de filet1/4 "-20
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,080
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,360

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră RL-14, oțel, 3/8 inch dia., 100 buc
€111.84 /ambalaj