Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră RED HEAD SFS-3840, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/8 inch, 50 buc | AA7GEX 15X733

RED HEAD Ancoră SFS-3840, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AA7GEX Model: SFS-3840Crucea Ref: 15X733
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
€829.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră mecanică
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei4"
Stilul șefuluiCap plat Phillips
Material304 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru2.5 "
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3040
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră SFS-3840, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/8 inch, 50 buc.
€829.89 /ambalaj