Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră RED HEAD SLDT-1230, oțel inoxidabil 410, dimensiune 1/2 x 3 inch, 25 buc | AA7GEZ 15X736

RED HEAD Ancoră SLDT-1230, oțel inoxidabil 410, dimensiune 1/2 X 3 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AA7GEZ Model: SLDT-1230Crucea Ref: 15X736
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
€683.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare din beton
Ancoră Dia.1 / 2 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime3"
Material410 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1 / 2 "
Min. Încorporare2"
TipDiametru mare
Forfecare finală (Lb.)7380
Tensiunea finală (lbs.)4236

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.22
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră SLDT-1230, oțel inoxidabil 410, dimensiune 1/2 X 3 inch, 25 buc.
€683.42 /ambalaj