Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WS-3826 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel, diametru 3/8 inch, 50PK | CG8YRW 3A446

RED HEAD WS-3826 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel, diametru 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8YRW Model: WS-3826Crucea Ref: 3A446

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€106.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei2 3 / 4 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton1 1 / 2 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru7 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului1 5 / 8
Dimensiune de filet3 / 8-16
Extragere finală (Lb.)2,240
Forfecare finală (Lb.)2,620 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,240
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-3826 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel, diametru 3/8 inch, 50 buc.
€106.64 /ambalaj