Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WS-5850 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Steel, 5/8 Inch Dia., 10PK | CG8YTC 3A457

RED HEAD WS-5850 Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, oțel, diametru 5/8 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8YTC Model: WS-5850Crucea Ref: 3A457

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€75.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei5"
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton2 3 / 4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 5 / 8 "
Min. Încorporare2 3 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului3 1 / 4
Dimensiune de filet5 / 8-11
Extragere finală (Lb.)8,000
Forfecare finală (Lb.)7,120 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7,120
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7,180
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-5850 Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, oțel, diametru 5/8 inch, 10 buc.
€75.21 /ambalaj