Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING WCL-24-SS Colier de clemă pentru arbore 1buc 1-1/2 inch oțel inoxidabil 303 | AF9YHA 30VU68

RULAND MANUFACTURING WCL-24-SS Colier de clemă pentru arbore 1buc 1-1/2 inch oțel inoxidabil 303

În stoc
Articol: AF9YHA Model: WCL-24-SSCrucea Ref: 30VU68
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
€505.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.1.5 "
Clearance Dia.20.8mm
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
Material303 oțel inoxidabil
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.16 mm
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1/4 "-28
Lăţime9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Clearance Dia.MaterialTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING WCL-10-F Colier de clemă pentru arbore 1 buc 5/8 inch oțel | AF9YGL 30VU55 WCL-10-F19mm5 / 8 "84.7mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F78mmAliaj de oțel# 10-32€75.60
RULAND MANUFACTURING WCL-10-SS Colier de clemă pentru arbore 1buc 5/8 inch oțel inoxidabil 303 | AF9YGM 30VU56 WCL-10-SS19mm5 / 8 "88.8mm303 oțel inoxidabil-40 grade până la 350 grade F82mmOţel inoxidabil# 10-32€188.30
RULAND MANUFACTURING WCL-12-F Colier de clemă pentru arbore 1 buc 3/4 inch oțel | AF9YGN 30VU57 WCL-12-F19mm3 / 4 "88.8mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F82mmAliaj de oțel1/4 "-28€73.98
RULAND MANUFACTURING WCL-12-SS Colier de clemă pentru arbore 1buc 3/4 inch din oțel inoxidabil 303 | AF9YGP 30VU58 WCL-12-SS9mm3 / 4 "20.8mm303 oțel inoxidabil-40 grade până la 350 grade F16 mmOţel inoxidabil1/4 "-28€190.05
RULAND MANUFACTURING WCL-14-F Colier de clemă pentru arbore 1 buc 7/8 inch oțel | AF9YGQ 30VU59 WCL-14-F9mm7 / 8 "22.4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F18mmAliaj de oțel1/4 "-28€102.80
RULAND MANUFACTURING WCL-14-SS Colier de clemă pentru arbore 1buc 7/8 inch oțel inoxidabil 303 | AF9YGR 30VU60 WCL-14-SS9mm7 / 8 "22.4mm303 oțel inoxidabil-40 grade până la 350 grade F18mmOţel inoxidabil1/4 "-28€252.56
RULAND MANUFACTURING WCL-16-F Colier de clemă pentru arbore 1 buc 1 inch oțel | AF9YGT 30VU61 WCL-16-F9mm1"22.4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F18mmAliaj de oțel1/4 "-28€94.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING WCL-24-SS Colier de clemă pentru arbore 1buc 1-1/2 inch oțel inoxidabil 303
€505.19 /unitate