Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING WCL-14-F Colier de clemă pentru arbore 1 buc 7/8 inch oțel | AF9YGQ 30VU59

RULAND MANUFACTURING WCL-14-F Clemă de guler pentru arbore 1 buc oțel de 7/8 inch

În stoc
Articol: AF9YGQ Model: WCL-14-FCrucea Ref: 30VU59

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€102.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.7 / 8 "
Clearance Dia.22.4mm
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialOxid negru 1215 Oțel fără plumb
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.18mm
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului1/4 "-28
Lăţime9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Clearance Dia.MaterialTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING WCL-10-F Colier de clemă pentru arbore 1 buc 5/8 inch oțel | AF9YGL 30VU55 WCL-10-F19mm5 / 8 "84.7mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F78mmAliaj de oțel# 10-32€75.60
RULAND MANUFACTURING WCL-10-SS Colier de clemă pentru arbore 1buc 5/8 inch oțel inoxidabil 303 | AF9YGM 30VU56 WCL-10-SS19mm5 / 8 "88.8mm303 oțel inoxidabil-40 grade până la 350 grade F82mmOţel inoxidabil# 10-32€188.30
RULAND MANUFACTURING WCL-12-F Colier de clemă pentru arbore 1 buc 3/4 inch oțel | AF9YGN 30VU57 WCL-12-F19mm3 / 4 "88.8mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F82mmAliaj de oțel1/4 "-28€73.98
RULAND MANUFACTURING WCL-12-SS Colier de clemă pentru arbore 1buc 3/4 inch din oțel inoxidabil 303 | AF9YGP 30VU58 WCL-12-SS9mm3 / 4 "20.8mm303 oțel inoxidabil-40 grade până la 350 grade F16 mmOţel inoxidabil1/4 "-28€190.05
RULAND MANUFACTURING WCL-14-SS Colier de clemă pentru arbore 1buc 7/8 inch oțel inoxidabil 303 | AF9YGR 30VU60 WCL-14-SS9mm7 / 8 "22.4mm303 oțel inoxidabil-40 grade până la 350 grade F18mmOţel inoxidabil1/4 "-28€252.56
RULAND MANUFACTURING WCL-16-F Colier de clemă pentru arbore 1 buc 1 inch oțel | AF9YGT 30VU61 WCL-16-F9mm1"22.4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F18mmAliaj de oțel1/4 "-28€94.97
RULAND MANUFACTURING WCL-16-SS Colier de prindere pentru arbore 1buc 1 inch din oțel inoxidabil 303 | AF9YGU 30VU62 WCL-16-SS9mm1"22.4mm303 oțel inoxidabil-40 grade până la 350 grade F18mmOţel inoxidabil1/4 "-28€247.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING WCL-14-F Clemă de guler pentru arbore 1 buc oțel de 7/8 inch
€102.80 /unitate