Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-3446 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/4 X 4-3/4 inch, 10 buc | AA7FVN 15X119

RED HEAD WW-3446 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/4 X 4-3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AA7FVN Model: WW-3446Crucea Ref: 15X119
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
€522.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei4.75 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton3-1/4 "
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate304
Material304 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3/4
Min. Încorporare3.25 "
Lungimea filetului2 7 / 8
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipComplet filetat
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13720
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13720

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WW-3446 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/4 X 4-3/4 inch, 10 buc.
€522.14 /ambalaj