Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-3830 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel inoxidabil 304, diametru 3/8 inch, 50PK | CG8YTM 2G574

RED HEAD Ancoră cu pană WW-3830, dimensiune filet 3/8-16, oțel inoxidabil 304, diametru 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8YTM Model: WW-3830Crucea Ref: 2G574
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
€319.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton1 1 / 2 "
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1 1 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului1 3 / 4
Dimensiune de filet3 / 8-16
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,240
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră cu pană WW-3830, dimensiune filet 3/8-16, oțel inoxidabil 304, diametru 3/8 inch, 50 buc.
€319.97 /ambalaj