Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-5860 Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, oțel inoxidabil 304, diametru 5/8 inch, 10PK | CG8YTR 2G552

RED HEAD Ancoră cu pană WW-5860, dimensiune filet 5/8-11, oțel inoxidabil 304, diametru 5/8 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8YTR Model: WW-5860Crucea Ref: 2G552

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€333.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei6"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton2 3 / 4 "
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru2 5 / 8 "
Min. Încorporare2 3 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului4 1 / 4
Dimensiune de filet5 / 8-11
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7,120
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7,180
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră cu pană WW-5860, dimensiune filet 5/8-11, oțel inoxidabil 304, diametru 5/8 inch, 10 buc.
€333.88 /ambalaj