RED LION ENC5C000 Carcasă NEMA 4x / IP pentru două contoare 1/8 DIN | AA4RQZ 13C943

RED LION ENC5C000 Carcasă NEMA 4x / IP pentru două contoare 1/8 DIN

Articol: AA4RQZ Model: ENC5C000Crucea Ref: 13C943

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă NEMA 4X / IP pentru două contoare DIN 1/8
Lungime7.4 "
În afara Dia.7.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.32
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS9030908831
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED LION ENC5C000 Carcasă NEMA 4x / IP pentru două contoare 1/8 DIN