Redline Detection 95-0170 Detectorul de scurgeri de diagnosticare PowerSmoke Pro acționează ca o mașină de fum pentru a verifica integritatea sistemelor auto amplificate, turbo și de înaltă presiune și pentru a detecta scurgeri. Această mașină poate găsi chiar și scurgeri de amplificare pe care o mașină de detectare a scurgerilor EVAP nu le poate detecta. Economisește timp de diagnosticare, crește economia de combustibil și elimină revenirile.
Caracteristici:
- Redline Detection Detectorul de scurgeri de diagnosticare PowerSmoke Pro este potrivit pentru operațiuni de diagnosticare pe motoare de înaltă performanță și camioane ușoare până la medii.
- Este alimentat de aer comprimat pentru a efectua teste de scădere a presiunii sau de scurgere.
- Această mașină funcționează la o presiune de 40 de ori mai mare decât o mașină de presiune tipică EVAP.
- Caracteristicile variabile de presiune și debit permit operatorilor să reproducă o sarcină de supraalimentare și să identifice scurgerile într-un motor oprit.
Întrebări frecvente:
Î. Ce articole sunt incluse cu acest detector de scurgeri de diagnosticare Redline Detection 95-0170?
R. Acest detector de scurgeri de diagnosticare vine cu o carcasă de depozitare a accesoriilor, două adaptoare de alimentare (2.9 și 1.9 inchi), două sticle de lichid care produc vapori, un cuplaj de blocare, un cablu de alimentare CA, o lumină de inspecție cu halogen, o cheie hexagonală, un adaptor pentru portul senzorului de oxigen și adaptoare pentru portul pentru senzorul de temperatură și presiune.
Î. Care este tensiunea nominală a acestui detector de scurgeri de diagnosticare Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro?
A. Detectorul de scurgeri de diagnosticare Redline Detection 95-0170 este alimentat la tensiuni nominale de 110 până la 250VAC sau 12VDC.
Î. Care este presiunea de funcționare a acestui detector de scurgeri de diagnosticare Redline Detection 95-0170?
A. Detectorul de scurgeri de diagnosticare Redline Detection 95-0170 funcționează la presiuni cuprinse între 2 și 20 psi (0.14 până la 1.4 bar).