Stroboscopul digital REED Instruments K4030-NIST este ideal pentru înghețarea mișcării și măsurarea vitezei unui obiect în rotație fără a-l contacta. Măsoară viteze (de la 10 la 10500 RPM) ale angrenajelor în mișcare, pompelor, centrifugelor, ventilatoarelor, motoarelor și altor echipamente rotative. Acest stroboscop digital vine cu un bec, un mâner cu pistol și un cablu de alimentare.
Caracteristici:
- Stroboscopul digital REED Instruments K4030-NIST este îndreptat către un obiect în rotație, iar viteza luminii stroboscopului este sincronizată cu viteza obiectului (RPM).
- Are un afișaj LED din 5 cifre cu butoane pentru a dubla sau împărți rapid rata de clipire.
- Acest stroboscop digital cu un ciclu de lucru de 5 până la 30 de minute (în funcție de turația pe minut) are un mâner cu mâner pistol pentru deplasarea unității în spațiul de lucru și poate fi montat pe un trepied pentru utilizare staționară.
- Are o lampă Xenon (6500 de grade K) cu unghi de fascicul de 80 de grade și energie de fulger de 4 jouli pentru 60 până la 1000 de microsecunde.
- Acest stroboscop digital K4030-NIST acceptă sursa de alimentare de 110 VCA, 50 / 60 Hz.
- Are o interfață serială RS232 și poate fi conectat la un computer Windows XP / Vista / 7 folosind un cablu USB compatibil și software-ul SW-U801-WIN.
Accesorii compatibile:
- Instrumente REED K4020-BULB Bec Xenon: Acest bec acționează ca o piesă de schimb pentru lampa Xenon disponibilă cu acest stroboscop digital REED Instruments K4030-NIST.
- Instrumente REED R8888 Husă rigidă de transport: Această carcasă din plastic dur turnată prin injecție permite utilizatorilor să transporte în siguranță acest stroboscop digital.
- Trepied REED Instruments R1500: Acest instrument de montare permite utilizatorilor să transforme această unitate într-o configurație de instrument de înregistrare a datelor pentru monitorizare pe termen lung într-o locație staționară.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt condițiile de funcționare ale acestui stroboscop digital REED Instruments K4030-NIST?
A. Stroboscopul digital REED Instruments K4030-NIST funcţionează la temperaturi cuprinse între 32 şi 122 de grade F (0 până la 50 de grade C) şi umiditate cuprinsă între 10 şi 80%. Poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între -4 și 140 de grade F (-20 până la 60 de grade C).
Î. Care este timpul de răspuns al acestui stroboscop digital REED Instruments K4030-NIST?
A. Stroboscopul digital REED Instruments K4030-NIST are un timp de răspuns mai mic de 1 secundă.
Î. Acest stroboscop digital REED Instruments K4030-NIST are memorie internă?
A. Stroboscopul digital REED Instruments K4030-NIST are o memorie internă de 10 puncte de date.