REED INSTRUMENTS R2160 Thermal Imaging Camera, 160x120, 9Hz | CE7YMH

REED INSTRUMENTS R2160 Thermal Imaging Camera, 160x120, 9Hz

Element: CE7YMH Model: R2160
€674.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolImager termic
Acuratete+/- 3.6 Deg.F
De viață a baterieiAproximativ ore 6
Timpul de încărcare4 oră
Dimensiuni9.3 "x 3" x 3.4 "
Afişa2.8" color TFT
Câmp de vizualizare56 x 42 Deg.
Frecvență9Hz
Intervalul de umiditateDe la 10 la 90%
Temperatura de operare.32 - 122 Deg.F
Alimentare electricăBaterie reîncărcabilă Li-ion de 3.7 V / 5000 mAh
Rezoluţie160 x 120 pixeli
Temperatura de depozitare. Gamă-4 până la 140 grade. F
Interval de temperatură14 - 752 Deg.F

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Features a rugged IP65 rated double-molded housing and a 160 x 120 9Hz infrared sensor with 0.05°C thermal sensitivity.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REED INSTRUMENTS R2160 Thermal Imaging Camera, 160x120, 9Hz
€674.18 /unitate