Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT 2-HR1005 Bara de protecție reglabilă, diametru interior 0.750 inchi - 1.05 inci | BT7VVY

REELCRAFT 2-HR1005 Opritor reglabil, diametru interior 0.750 inch - 1.05 inch

În stoc
Articol: BT7VVY Model: 2-HR1005

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€79.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție extrudată
Diametrul A0.75 - 1.05 "
Diametrul BCE3.5 "
Diametrul D2.875 "
Pentru utilizareD9000 și E9000
ID-ul furtunului1 / 2 "
Greutate0.95 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315

Detalii produs:

,Barele de protecție reglabile sunt din cauciuc turnat solid, care asigură o durată lungă de viață și aderență anti-alunecare. Barele de protecție permit ca lungimea dorită a furtunului sau a cablului să fie depozitată permanent în afara bobinei. Barele de protecție sunt incluse pe rolele achiziționate cu furtun sau cablu. La comanda, indicați numărul piesei, modelul bobinei și ID-ul furtunului și OD sau AWG a cablului și numărul de conductori.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 2-HR1005 Opritor reglabil, diametru interior 0.750 inch - 1.05 inch
€79.68 /unitate