REELCRAFT 5600 OLP Hose Reel, 35 ft. Length, 3/8 Inch Inner Dia. Size | BT4ZDP 23LE22

REELCRAFT 5600 OLP Tambur pentru furtun, 35 ft. Lungime, 3/8 inch Diametru interior. mărimea

Articol: BT4ZDP Model: 5600 OLPCrucea Ref: 23LE22
€653.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunNu
ID-ul furtunului3 / 8 "
Lungimea furtunului35ft
Furtun exterior Dia.0.6 "
Admisie3/8 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet1/4 "NPT (F)
Presiune500 Psi
Greutate21 lbs.

Detalii produs:

,Tamburele din seria 5000 sunt durabile și compacte pentru o gamă largă de aplicații cu cerințe critice de spațiu., , ,Furtunul este introdus în bază pentru a elimina riscul de solicitare excesivă asupra pivotului, ,Designul pivotant al tubului îndoit oferă o tranziție lină a furtunului pe bobină, ,Swivelul este amplasat în interiorul bobinei pentru protecție împotriva impactului și a mediului, ,Dispozitivul de blocare sigur de viteză permite blocarea pozitivă a bobinei în două poziții pe rotație, ,Toate componentele din oțel sunt acoperite cu pulbere pentru o rezistență maximă la coroziune, , Baza din oțel sudată robot oferă rezistență maximă și calitate constantă, ,Fabricat în SUA, , ,*Bobina este livrată în poziția superioară a vântului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelMaterial furtunRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.AdmisieZăvorPresiune maximăMax. Temp.Preț
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 25 picioare lungime | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi150 grade F€601.19
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 tambur pentru furtun General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Cauciuc sinteticLubrifiat permanentGeneral, Industrial--Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi210 grade F€883.58
REELCRAFT 5435 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TLubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare5,000 psi210 grade F€629.33
REELCRAFT A5835 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TLubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare2,000 psi210 grade F€1,199.81
REELCRAFT 5400 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/4 inch 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Lubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi150 grade F€642.40
REELCRAFT 5625 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TLubrifiat permanentIndustrial--Cam Latch cu ghidaj cu role4,000 psi210 grade F€704.27
REELCRAFT 5450 ELP1 Tambur pentru furtun 1/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCLubrifiat permanent---Cam Latch cu ghidaj cu role300 psi150 grade F€805.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 5600 OLP Tambur pentru furtun, 35 ft. Lungime, 3/8 inch Diametru interior. mărimea
€653.90 /unitate