REELCRAFT 7650 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 4000 Psi 210f | AE2QTA 4Z175

REELCRAFT 7650 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 4000 Psi 210f

În stoc
Articol: AE2QTA Model: 7650 OHP1Crucea Ref: 4Z175

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,354.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiIndustrial
Capetele furtunului1/4 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunSAE 100 R2 T
Ieșire furtun (In.)1/4 "(M) NPT
Presiune maximă4,000 psi
Max. Temp.210 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală20.25 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală7"
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.2025
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtun în interiorul Dia.RulmențiTipul de unitateLungimea furtunuluiMaterial furtunFurtun exterior Dia.Material carcasăPreț
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tambur pentru furtun1 / 2 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tambur pentru furtun3 / 4 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii25ft--Oţel€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tambur pentru furtun3 / 4 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii25ftCauciuc sintetic--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ftPVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 50 picioare lungime | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tambur pentru furtun1 / 2 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ftPVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft---€1,214.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 7650 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 4000 Psi 210f
€1,354.37 /unitate