REELCRAFT 7800 OLB21 Tambur pentru furtun de aer respirabil, dimensiune 1/2 inch, lungime 50 de picioare | BT8BRV

REELCRAFT 7800 OLB21 Tambur pentru furtun de aer respirabil, dimensiune de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare

Articol: BT8BRV Model: 7800 OLB21
€1,468.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunNu
ID-ul furtunului1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet1/2 "NPT (F)
Presiune500 Psi
Greutate43 lbs.

Detalii produs:

Bobina de furtun pentru aer respirabil Reelcraft 7800 OLB21 oferă protecție respiratorie pentru siguranța lucrătorilor în laboratoare și în medii industriale. Această bobină de furtun de aer Reelcraft acceptă protocoale eficiente la locul de muncă pentru mediile care necesită aer curat pentru respirație.

Caracteristici:

  • Această bobină de furtun de aer Reelcraft are o presiune maximă de 500 psi pentru performanțe fiabile în aplicații pneumatice.
  • Oferă un strat de pulbere copt pe suprafețe expuse.
  • Această bobină de furtun de aer poate rezista la temperaturi de până la 210 de grade.
  • Dispune de un arbore cu debit complet din oțel inoxidabil și pivotant pentru rigiditate structurală și flux fluid al aerului.

Întrebări frecvente:

Î. Este acest tambur pentru furtun de aer Reelcraft sigur pentru respirație?

A. Calea fluidului a acestei bobine de furtun de aer este sterilizată înainte de asamblare pentru un mediu curat și necontaminat pentru transferul aerului și fluidelor, îndeplinind standarde înalte de igienă și siguranță în aplicațiile industriale.

Î. Cum curăț și întrețin bobina de furtun pentru aer respirabil Reelcraft 7800 OLB21?

A.

  • Inspectați în mod regulat bobina de furtun pentru semne de uzură, deteriorare sau scurgeri.
  • Curățați tamburul și furtunul cu un detergent ușor și soluție de apă.
  • Lubrifiați anual piesele pivotante și mobile cu un lubrifiant pe bază de silicon.
  • Depozitați bobina într-un mediu uscat și răcoros pentru a preveni coroziunea și deteriorarea.
  • Înlocuiți cu promptitudine orice componente deteriorate sau uzate pentru a asigura o performanță optimă.

Î. Ce factor ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un tambur pentru furtun cu aer respirabil?

A.

  • Luați în considerare nevoile aplicației pentru siguranță și funcționalitate.
  • Verificați compatibilitatea cu presiunea și temperatura.
  • Selectați lungimea și diametrul furtunului potrivite pentru flexibilitate.
  • Optează pentru o mulinetă cu mecanism de rotire de calitate.

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtun în interiorul Dia.RulmențiTipul de unitateLungimea furtunuluiMaterial furtunFurtun exterior Dia.Material carcasăPreț
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tambur pentru furtun1 / 2 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tambur pentru furtun3 / 4 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii25ft--Oţel€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tambur pentru furtun3 / 4 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii25ftCauciuc sintetic--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ftPVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 50 picioare lungime | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tambur pentru furtun1 / 2 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ftPVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft---€1,214.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 7800 OLB21 Tambur pentru furtun de aer respirabil, dimensiune de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare
€1,468.88 /unitate