REELCRAFT CA32112 L Hand Crank Hose Reel, Inner Diameter 1/2 Inch, 1000 Psi, Hose Length 200 Feet | AM2JJL

REELCRAFT CA32112 L Hand Crank Hose Reel, Inner Diameter 1/2 Inch, 1000 Psi, Hose Length 200 Feet

Articol: AM2JJL Model: CA32112 L
€491.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
FurtunNu
ID-ul furtunului1 / 2 "
Lungimea furtunului200ft
Furtun exterior Dia.0.75 "
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet1/2 "NPT (F)
Presiune1000 PSI
Greutate46 lbs.

Detalii produs:

,Reelcraft Series 30000 hose reels are designed for rugged applications requiring long lengths of hose and large storage capacity. The all-bolted unitized construction with no welds to fatigue, full flow swivel, and heavy gauge steel frame, spool, and drum ensure the longest service life. The Series 30000 vibration-proof, self-locking fasteners are ideal for industrial or field use such as turf care or pest control., , ,Hose replacement made easy – The gooseneck can easily be removed to simplify adding long lengths of hose to the reel., ,Full flow, stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to insure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder-coated components offer maximum protection from premature corrosion., ,Drive type – hand crank rewind, ,Made in the USA, ,

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtun exterior Dia.Tipul de unitatefinalizareaAdmisieLungimeMax. Temp.Max. Temp. Gama (F)Preț
REELCRAFT CA32122 L1 Tambur pentru furtun Manivela 1/2 inch ID x 400 picioare | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-35 "-250 grade F€472.12
REELCRAFT EA33128 L12D1 tambur pentru furtun acționat cu motor 3/4 inch ID x 275 picioare | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Tambur pentru furtun-MotorPudră acoperită-20.25 "-250 grade F€1,738.55
REELCRAFT CA38106 M 1 tambur pentru furtun 3/8 inch ID x 140 picioare 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-17.75 "-400 grade F€709.87
REELCRAFT CA32128 L1 Tambur pentru furtun Acționare cu manivelă manuală pentru utilizare grea | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-40 "-250 grade F€797.39
REELCRAFT CA38112 Mașină de spălat cu presiune cu bobine M1 | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-17.75 "-400 grade F€705.49
REELCRAFT CA32112 Furtun pentru bobina M1 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Tambur pentru furtun-ManivelăStrat de pudră durabil-25 "-250 grade F€656.26
REELCRAFT EA32118 M12D1 Furtun bobina | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Tambur pentru furtun-MotorPudră acoperită-23.625 "-250 grade F€1,584.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT CA32112 L Hand Crank Hose Reel, Inner Diameter 1/2 Inch, 1000 Psi, Hose Length 200 Feet
€491.56 /unitate