REELCRAFT EA33112 M10AX Tambur pentru furtun cu motor, 115 VAC, diametru interior 3/4 inch, lungime furtun 100 picioare

Articol: BT7CKX Model: EA33112 M10AX
€2,142.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtun exterior Dia.Tipul de unitatefinalizareaAdmisieLungimeMax. Temp.Max. Temp. Gama (F)Preț
REELCRAFT CA32122 L1 Tambur pentru furtun Manivela 1/2 inch ID x 400 picioare | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-35 "-250 grade F€472.12
REELCRAFT EA33128 L12D1 tambur pentru furtun acționat cu motor 3/4 inch ID x 275 picioare | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Tambur pentru furtun-MotorPudră acoperită-20.25 "-250 grade F€1,738.55
REELCRAFT CA38106 M 1 tambur pentru furtun 3/8 inch ID x 140 picioare 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-17.75 "-400 grade F€709.87
REELCRAFT CA32128 L1 Tambur pentru furtun Acționare cu manivelă manuală pentru utilizare grea | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-40 "-250 grade F€797.39
REELCRAFT CA38112 Mașină de spălat cu presiune cu bobine M1 | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-17.75 "-400 grade F€705.49
REELCRAFT CA32112 Furtun pentru bobina M1 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Tambur pentru furtun-ManivelăStrat de pudră durabil-25 "-250 grade F€656.26
REELCRAFT EA32118 M12D1 Furtun bobina | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Tambur pentru furtun-MotorPudră acoperită-23.625 "-250 grade F€1,584.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT EA33112 M10AX Tambur pentru furtun cu motor, 115 VAC, diametru interior 3/4 inch, lungime furtun 100 picioare
€2,142.32 /unitate