REELCRAFT EA38106 Tambur pentru furtun M12D, diametru interior 1/2 inch, 5000 Psi, lungime furtun 100 picioare

Articol: BT7CLF Model: EA38106 M12D
€1,466.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă

Detalii produs:

,Reelcraft's Series 30000 hose reels are designed for rugged, heavy duty applications requiring long lengths of hose and large storage capacity. All-bolted unitized construction with no welds to fatigue, full flow swivel and heavy gauge steel frame, spool and drum ensure longest service life. The Series 30000 vibration-proof, self-locking fasteners are ideal for industrial or field use such as turf care or pest control., , ,Hose replacement made easy – the goose neck can easily be removed to simplify adding long lengths of hose to the reel., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Motor options – Multiple motor options provide an easy method to rewind long lengths of hose., ,

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtun exterior Dia.Tipul de unitatefinalizareaAdmisieLungimeMax. Temp.Max. Temp. Gama (F)Preț
REELCRAFT CA32122 L1 Tambur pentru furtun Manivela 1/2 inch ID x 400 picioare | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-35 "-250 grade F€472.12
REELCRAFT EA33128 L12D1 tambur pentru furtun acționat cu motor 3/4 inch ID x 275 picioare | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Tambur pentru furtun-MotorPudră acoperită-20.25 "-250 grade F€1,742.53
REELCRAFT CA38106 M 1 tambur pentru furtun 3/8 inch ID x 140 picioare 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-17.75 "-400 grade F€730.11
REELCRAFT CA32128 L1 Tambur pentru furtun Acționare cu manivelă manuală pentru utilizare grea | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-40 "-250 grade F€797.39
REELCRAFT CA38112 Mașină de spălat cu presiune cu bobine M1 | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-17.75 "-400 grade F€695.41
REELCRAFT CA32112 Furtun pentru bobina M1 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Tambur pentru furtun-ManivelăStrat de pudră durabil-25 "-250 grade F€650.54
REELCRAFT EA32118 M12D1 Furtun bobina | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Tambur pentru furtun-MotorPudră acoperită-23.625 "-250 grade F€1,796.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT EA38106 Tambur pentru furtun M12D, diametru interior 1/2 inch, 5000 Psi, lungime furtun 100 picioare
€1,466.62 /unitate