REELCRAFT FSD13035 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 35 picioare

Articol: BT7CLY Model: FSD13035 OLP
€2,365.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunDa
Capetele furtunului3/4 "NPT (M)
ID-ul furtunului3 / 4 "
Lungimea furtunului35ft
Furtun exterior Dia.1.188 "
Admisie1 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet3/4 "NPT (F)
Presiune50 psi
Greutate102 lbs.

Variante de produs

ProdusModelPresiuneFurtunCapetele furtunuluiGreutateID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Max. Temp.Preț
REELCRAFT FSD14035 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 35 picioare | AY9WZP FSD14035 OLP50 psiDa1 "NPT (M)105 lbs.1"35ft1.5 "150 grade F€1,914.41
REELCRAFT FSD13000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLZ FSD13000 OLP500 PsiNu-85 lbs.3 / 4 "50ft1.188 "210 grade F€1,516.37
RFQ
REELCRAFT FSD14050 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CMB FSD14050 OLP50 psiDa1 "NPT (M)127 lbs.1"50ft1.5 "150 grade F€2,225.05
RFQ
REELCRAFT FSD13050 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CME FSD13050 OLP50 psiDa3/4 "NPT (M)110 lbs.3 / 4 "50ft1.188 "150 grade F€2,062.45
RFQ
REELCRAFT FSD14000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT7CMF FSD14000 OLP500 PsiNu-85 lbs.1"35ft1.5 "210 grade F€1,516.37
RFQ
REELCRAFT FSD14005 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7JLW FSD14005 OLP500 PsiNu-92 lbs.1"50ft1.5 "210 grade F€1,566.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT FSD13035 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 35 picioare
€2,365.95 /unitate