REELCRAFT FSD14050 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare

Articol: BT7CMB Model: FSD14050 OLP
€2,692.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunDa
Capetele furtunului1 "NPT (M)
ID-ul furtunului1"
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.1.5 "
Admisie1 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet1 "NPT (F)
Presiune50 psi
Greutate127 lbs.

Detalii produs:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. ,NOTE:, Not recommended for jet fuel., , ,Robust roller guides – High impact HDPE composite roller guides have outstanding wear and corrosion resistance., ,Containerized external drive spring is easily and safely serviced., ,Ductile iron fluid path is strong and reliable., ,Oversized cast aluminum latch and ratchet combined with a stainless steel latch spring offer the longest possible life., ,Made in the USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series SD reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Variante de produs

ProdusModelPresiuneFurtunCapetele furtunuluiGreutateID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Max. Temp.Preț
REELCRAFT FSD14035 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 35 picioare | AY9WZP FSD14035 OLP50 psiDa1 "NPT (M)105 lbs.1"35ft1.5 "150 grade F€1,914.41
REELCRAFT FSD13035 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT7CLY FSD13035 OLP50 psiDa3/4 "NPT (M)102 lbs.3 / 4 "35ft1.188 "150 grade F€1,955.33
RFQ
REELCRAFT FSD13000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLZ FSD13000 OLP500 PsiNu-85 lbs.3 / 4 "50ft1.188 "210 grade F€1,516.37
RFQ
REELCRAFT FSD13050 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CME FSD13050 OLP50 psiDa3/4 "NPT (M)110 lbs.3 / 4 "50ft1.188 "150 grade F€2,062.45
RFQ
REELCRAFT FSD14000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT7CMF FSD14000 OLP500 PsiNu-85 lbs.1"35ft1.5 "210 grade F€1,516.37
RFQ
REELCRAFT FSD14005 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7JLW FSD14005 OLP500 PsiNu-92 lbs.1"50ft1.5 "210 grade F€1,566.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT FSD14050 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare
€2,692.31 /unitate