REELCRAFT L 70100 124 Bobina de cablu goală, rezistentă, 12 AWG, 4 conductori, lungime 100 ft | CJ6TAR

REELCRAFT L 70100 124 Bobină de cablu liber, rezistentă, 12 AWG, 4 conductori, lungime 100 ft.

Articol: CJ6TAR Model: L 70100 124
€1,638.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu

Detalii produs:

,Bobinetele de cablu din seria L 70000 de la Reelcraft încorporează un design de bază rezistent, o construcție din oțel și un strat de pulbere coaptă pentru a produce un produs robust, rezistent la coroziune. Un mecanism de blocare recent reproiectat oferă o durată de viață mai lungă pentru componentele de blocare. Arcul de antrenare containerizat oferă o manipulare mai sigură și mai ușoară în timpul întreținerii. Doi rulmenți cu bile etanșați produc o rotație mai lină a bobinei și o operare mai ușoară. Brațul de ghidare se ajustează în șapte poziții pentru diferite locații și aplicații de montare. Numai pentru aplicații interioare, care nu sunt etanșe la intemperii. *Aprobat UL/CSA*, , ,Design compact – Tamburele sunt cu 25% mai mici decât mulinetele noastre rezistente din seria 80000., ,Role de ghidare – Designul dintr-o bucată și știfturile din oțel inoxidabil oferă o rezistență mai mare și o utilizare mai ușoară., ,Toate din oțel carcasă electrică – Oferă un înveliș de protecție mai puternic și mai durabil pentru componentele electrice., ,Fabricat în SUA, , ,*Bobina este livrată în poziția superioară a vântului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelPreț
REELCRAFT L 70100 Bobina de cablu goală, rezistentă, 12 AWG, 3 conductori, lungime 100 ft | CJ6TAP 70100€1,129.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT L 70100 124 Bobină de cablu liber, rezistentă, 12 AWG, 4 conductori, lungime 100 ft.
€1,638.03 /unitate