REES 04944-640 Comutator cu cablu, galben | AX3LAT

REES 04944-640 Întrerupător acționat prin cablu, galben

Articol: AX3LAT Model: 04944-640
€1,229.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere prin cablu
CuloriGalben
Configurare contact2 Nu + 2 Nc
Forța de operare1.8 kg
Trage Forța10 kg
Resetare tipManual

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Comutatorul prin cablu Rees 04944-640 este un dispozitiv mecanic ideal pentru realizarea sau întreruperea conexiunilor electrice dintr-o locație semi-remotă prin tragerea sau împingerea unui cablu conectat. Acest comutator este potrivit în special pentru oprirea de urgență și aplicațiile obișnuite de control al circuitelor. În timpul operațiunilor de transport, acesta poate oferi control și acces constant pentru oprire de urgență sau normală.

Caracteristici:

  • Comutatorul acționat prin cablu Rees 04944-640 este un comutator cu cablu slăbit, cu 2 contacte NO și 2 NC placate cu aur.
  • Steagul echipat poate reseta manual contactele de întrerupere pozitivă prin readucerea steagului în poziția sa normală.
  • Terminalele captive ale comutatorului pot accepta două fire de torsadare #14 AWG.
  • Are două deschideri de conducte NPT de 3/4 inch pentru a gestiona o lungime maximă recomandată a cablului de 200 de picioare, cu 10 picioare de suport de interval maxim.
  • Vine livrat cu o garnitură din santopren pentru o etanșare etanșă la ulei la instalare.
  • Designul robust și fiabilitatea pe termen lung a acestui comutator prin tragere prin cablu îl fac potrivit pentru utilizare în diverse setări, cum ar fi temperaturi de până la 131 de grade Fahrenheit.

Accesorii compatibile:

  • Rees 02005-605 Turnbuckle: Este folosit pentru a modifica tensiunea dintre două cabluri sau frânghii prin rotirea cadrului, determinând ambele șuruburi cu ochi să se înșurubeze sau să se scoată în același timp.
  • Rees 02005-610 Cablu de otel: Este folosit pentru a seta sau a reseta comutatorul.
  • Rees 02005-615 Degetar: Acest degetar de reducere a tensiunii este utilizat pentru trecerea de la un cablu flexibil la un conector dur sau punct de conectare și asigură reducerea ruperii la capăt.
  • Rees 02005-620 Clemă de frânghie: Este pentru a crea un ochi portant la capătul unui cablu / cablu de sârmă sau pentru a face o îmbinare între două cabluri.
  • Rees 02005-840 Ansamblu cablu: Este folosit pentru a organiza cablurile într-un pachet care este mai simplu de instalat, schimbat și întreținut, oferind puterea mai multor cabluri separate.
  • Rees 02005-625 Ansamblu clemă cablu: Este folosit pentru a manevra orice dimensiune a unei cleme de cablu.
  • Rees 02005-630 Arc de tensiune: Este o bobină elicoidă răsucită care este ferm înfășurată împreună pentru a produce tensiune. Cunoscut și sub denumirea de arc de extensie, acesta oferă o forță sporită pe măsură ce arcul este întins dincolo de lungimea sa inițială.
  • Rees 02005-630 Ansamblu șurub cu ochi: Servește ca punct de legătură pentru aplicații de tachelaj, ancorare, tragere, împingere sau ridicare. Această unitate are o construcție din oțel cu finisaj zinc pentru durabilitate.
  • Rees 40100-002 Pivot Lumină: Este folosit pentru a direcționa lumina acolo unde este necesar.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • UL
  • CSA
  • CE
  • OSHA
  • ASME

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut acest întrerupător Rees 04944-640 cu acţionare prin cablu?

A. Carcasa comutatorului prin cablu Rees 04944-640 are o construcție din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate, cu acoperire cu pulbere de culoare galbenă. Este NEMA 4X (interior) și IP66 pentru rezistență și durabilitate.

Î. Cât timp poate dura acest comutator Rees 04944-640 acționat prin cablu?

A. Durata de viață mecanică a comutatorului prin cablu Rees 04944-640 este de 150000 de operații.

Î. Care este intervalul de temperatură ambientală al acestui comutator prin cablu Rees 04944-640?

A. Comutatorul Rees 04944-640 acționat prin cablu poate funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 131 de grade F (0 până la 55 de grade C). Poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între -40 și 185 grade F (-40 până la 85 grade C).

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndicatorForța de operareTipul operațieiCuloare operatorResetare tipTipul comutatoruluiPreț
REES 03221-000 Comutator acționat prin cablu | AX3KXP 03221-000---Momentan---€438.10
RFQ
REES 03275-000 Comutator acționat prin cablu | AX3KXQ 03275-000---Momentan---€354.67
RFQ
REES 03275-500 Comutator acționat prin cablu | AX3KXR 03275-500---Momentan---€625.13
RFQ
REES 04944-000 Comutator acționat prin cablu | AX3LAF 04944-000Negru-3 kg--Manual-€781.73
RFQ
REES 04944-020 Comutator acționat prin cablu, roșu | AX3LAG 04944-020Roșu-3 kg--Manual-€781.73
RFQ
REES 04944-040 Întrerupător acționat prin cablu, galben | AX3LAH 04944-040Galben-3 kg--Manual-€781.73
RFQ
REES 04944-200 Comutator acționat prin cablu | AX3LAJ 04944-200Negru-3.8 kg--Manual-€1,016.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 04944-640 Întrerupător acționat prin cablu, galben
€1,229.43 /unitate